Acabado interior |
Flocado |
Material |
Látex natural |
Longitud |
300 mm |
Color |
Amarillo |
Tamaño |
10 |
Categoría |
III |
Tolerancia, grosor del material (+/-) |
0.03 mm |
Estándar EN |
374388420 |
Código del sistema armonizado |
40151900000 |
Espesor de material |
0.42 mm |
Peso del producto (por artículo) |
71.666 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
089941504 |
Ficha Técnica |
32410548.pdf |