Guante de montaje COMFORT ECOLINE

Ref.: 0899404606
Ver todas las versiones

GUANTE PU MICROPOR BLANCO ECOLINE T:6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE PU MICROPOR BLANCO ECOLINE T:6
Guante de montaje COMFORT ECOLINE
Guante de montaje de precisión con revestimiento de PU transpirable

Alto grado de comodidad

  • Tela de respaldo de punto circular suave y sin costuras
  • Revestimiento de PU transpirable
  • Excelente ajuste
  • Puños elásticos de punto

Tejido de refuerzo fabricado con aproximadamente un 95 % de botellas de PET recicladas

Embalaje 100 % libre de plástico


Ideal para:


  • Trabajo de extrema precisión

  • Trabajos de montaje sencillos

  • Montaje eléctrico

  • Electrodomésticos

  • Fabricación de vehículos y accesorios automotrices

  • Trabajo de pintura y barnizado

  • Acabado de interiores

Material del revestimiento

Elastano/poliéster reciclado
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tamaño

6
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Poliuretano
Más Información

Estándar EN

388:2016
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016
Más Información

Catálogo General

0899404606

Ficha Técnica

639778576.pdf

Ficha Técnica

649753220.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12024071702000088162705d2ab42bc
Scroll to top