Guante de montaje COMFORT ECOLINE

Ref.: 0899404610
Ver todas las versiones

GUANTE PU MICROPOR BLANCO ECOLINE T:10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE PU MICROPOR BLANCO ECOLINE T:10
Guante de montaje COMFORT ECOLINE
Guante de montaje de precisión con revestimiento de PU transpirable

Alto grado de comodidad

  • Tela de respaldo de punto circular suave y sin costuras
  • Revestimiento de PU transpirable
  • Excelente ajuste
  • Puños elásticos de punto

Tejido de refuerzo fabricado con aproximadamente un 95 % de botellas de PET recicladas

Embalaje 100 % libre de plástico


Ideal para:


  • Trabajo de extrema precisión

  • Trabajos de montaje sencillos

  • Montaje eléctrico

  • Electrodomésticos

  • Fabricación de vehículos y accesorios automotrices

  • Trabajo de pintura y barnizado

  • Acabado de interiores

Material del revestimiento

Elastano/poliéster reciclado
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Poliuretano
Más Información

Estándar EN

388:2016
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.250 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016
Más Información

Catálogo General

0899404610

Ficha Técnica

639778576.pdf

Ficha Técnica

649753220.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12024071702000088162705d2ab42bc
Scroll to top