Guante de protección contra el corte

Ref.: 0899403710
Ver todas las versiones

GUANT-PROTEC-CORTE-(NIVEL-D)-(W-300)T:10

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Guantes de protección contra el corte resistentes con buena resistencia a aceite y grasas.
- Agarre excelente.
- Buena resistencia a aceites y grasas.
- Diseño de fibra especial para una resistencia excelente a la abrasión y al corte.
- Refuerzo adicional en la unión del pulgar para una vida útil prolongada.

Material del revestimiento

HDPE/poliéster/acero/basalto/elastano/poliamida
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

D
Más Información

Vida útil desde la producción

66 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61161020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

88.500 g
Más Información

Calibre

13
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0899403710

Ficha Técnica

32410507.pdf

Ficha Técnica

501441005.pdf