Grasa multiusos III

Ref.: 0893107002
Ver todas las versiones

GRASA MULTIUSO III, 400GR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRASA MULTIUSO III, 400GR
Grasa multiusos III
Grasa incolora fisiológicamente inerte con una combinación multifuncional de aditivos.
  • Se puede utilizar en zonas en las que se procesen o almacenen alimentos
  • Altamente adhesiva
  • Estable frente a la compresión y resistente a la oxidación
  • Favorece el sellado
  • Resistente al polvo y al agua
  • Sin resina, ácido ni silicona

Limpie a fondo el punto de lubricación antes de llenarlo por primera vez. Llene la carcasa del rodamiento hasta aproximadamente la mitad. Respete las especificaciones del fabricante del rodamiento. Evite mezclar con otras grasas siempre que sea posible.


Si se utiliza en zonas en las que se procesan o almacenan alimentos, solo se debe emplear la cantidad mínima técnicamente necesaria. Si el producto se utiliza como película anticorrosiva, se debe retirar por completo antes de que el dispositivo en cuestión se vuelva a utilizar.


Para lubricar y proteger juntas, piezas articuladas y móviles en las que exista riesgo de contacto directo entre el lubricante y los alimentos.


Adecuado para todos los puntos de lubricación en rodamientos lisos, juntas, guías, sistemas de lavado de botellas, cojinetes de rodillos, máquinas, sistemas de llenado y de embalaje, máquinas de desgaste y etiquetado, agitadores y aparatos ciclónicos en el sector alimentario, farmacéutico, de la impresión y del papel. Adecuada para la lubricación a largo plazo en zonas húmedas y aplicaciones domésticas.


Las grasas se suministran en cartuchos de plástico. Los cartuchos de plástico mejoran el almacenamiento (evitan que la grasa rezume a altas temperaturas). Guarde los cartuchos en posición vertical en un lugar fresco y seco. Deben consultarse las instrucciones de funcionamiento de los fabricantes del vehículo, maquinaria o ensamblaje. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.

Viscosidad de la base de aceite cinemática

200 mm²/s
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Condiciones de período de protección contra la corrosión

según la norma DIN 51802, prueba Emcor SKF
Más Información

Sistema de lubricante

Grasa
Más Información

Base química

Base de jabón inorgánico
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Sin metales pesados

Más Información

Carga de soldadura VKA

2200 N
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Compatibilidad del material

AceroAcero inoxidableEPDMFKMMetales pesados no ferrososNBR
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

150 °C
Más Información

Condiciones de grado NLGI

con DIN 51818
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Base de jabón

Inorgánicos
Más Información

Densidad

0.88 g/cm³
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

130 °C
Más Información

Condiciones de grado de penetración

de acuerdo con la norma DIN ISO 2137
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C
Más Información

Base de aceite

Aceite blanco medicinal
Más Información

Calificación NLGI

2
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

130 °C
Más Información

Contenido

459 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca, seca y en posición vertical
Más Información

Peso del contenido

0.4 kg
Más Información

Sin ácidos

Más Información

Período de protección contra la corrosión/categoría

Categoría de corrosión 0
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Sin AOX

Más Información

Clórico

No
Más Información

Grado de penetración mínimo

265 x 0,1 mm
Más Información

Código del lubricante

KP2N-20
Más Información

Sin resina

Más Información

Condiciones de comportamiento en contacto con agua

de acuerdo con DIN 51807-1
Más Información

Comportamiento en contacto con agua

0-90
Más Información

Grado de penetración máximo

295 × 0,1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

34039900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Condiciones de carga de soldadura VKA

de acuerdo con DIN 51350-4, prueba VKA (Instituto para los m
Más Información

Resistencia contra

AguaAgua saladaLejíaÁcido
Más Información

Densidad/condiciones

0,88 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-15 hasta 130 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / área de almacenamiento fresca, seca y en posición v
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

200 mm²/s / a 40°C
Más Información

Grado de penetración mínimo/máximo

265 x 0,1 mm-295 × 0,1 mm
Más Información

Grado de penetración máximo/mínimo/condiciones

265 x 0,1 mm-295 × 0,1 mm / de acuerdo con la norma DIN ISO
Más Información

Comportamiento en contacto con agua/condiciones

0-90 / de acuerdo con DIN 51807-1
Más Información

Grado NLGI/condiciones

2 / con DIN 51818
Más Información

Certificado Halal

56527375.pdf

NSF

528630851.pdf

Certificado de producto

528632809.pdf

Certificado Kosher

571033336.pdf

Declaración de producto

638039364.pdf

Catálogo General

0893107002

Ficha Técnica

32405971.pdf
Scroll to top