Broca sacabocados de carburo Multi Performance

Ref.: 0630949250
Ver todas las versiones

FRESA-MET-TCT-55MM-D25MM

Descripción

FRESA-MET-TCT-55MM-D25MM
Broca sacabocados de carburo Multi Performance
Broca sacabocados con punta de carburo con una profundidad de corte de 55 mm para una larga vida útil y un uso versátil en todos los metales comunes.

Una vida útil hasta tres veces más prolongada y una susceptibilidad a la rotura significativamente menor en comparación con las brocas sacabocados HSS

Velocidad de corte hasta dos veces más rápida en comparación con las brocas sacabocados HSS

Trabajo cómodo y sin vibraciones con una larga vida útil

Corte de alto rendimiento con macho de corte inicial, macho intermedio y macho de fondo (a partir de 17 mm de diámetro)

Mango WelNit 2 en 1 (combinación de mango Weldon y Nitto Kohki) para un uso versátil de la herramienta

  • Dos planos de sujeción en el vástago para un uso fiable en todas las herramientas con vástago Weldon
  • Tres muescas en el vástago para un uso fiable en todas las herramientas Nitto Kohki

Sin necesidad de pretaladrar, sin formación de rebabas

Elimina la necesidad de trabajos de mecanizado previos y posteriores

Óptima eliminación de virutas

Espiral cónica

Ideal para taladrar aceros termorresistentes y de alta resistencia de hasta 1400 N/mm², materiales difíciles de mecanizar (p. ej., Hardox, Inconel, Nimonic, Hastelloy, titanio), vías férreas y todos los aceros de alta calidad

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


  • Inserte el expulsor en la broca sacabocados. Precaución: ¡Nunca la use sin un expulsor!

  • Empuje la broca sacabocados en el soporte del eje de la unidad de taladro y apriete los tornillos de cabeza hueca hexagonal.

  • Cuando se utilizan soportes de sujeción rápida, la broca sacabocados se bloquea automáticamente. Asegúrese de que la broca sacabocados está correctamente colocada en el soporte.

  • La tensión lateral de la broca durante su uso puede provocar la rotura de la herramienta

  • Fije la unidad de perforación en la posición correcta para la perforación. Asegúrese de que la unidad de perforación tenga una base estable.

  • Antes de taladrar, asegure la unidad de taladro si es necesario con una correa de seguridad, especialmente si la utiliza en superficies verticales y para trabajos por encima de la cabeza

  • Tome nota de la tabla de velocidades y utilice refrigerante

  • Comience a perforar con cuidado a una velocidad de avance lenta (no es necesario perforar previamente ni perforar el centro). Nunca golpee el cabezal de corte contra la pieza de trabajo que se está procesando.

  • Asegúrese de que la velocidad de avance se mantenga estable y uniforme durante todo el proceso de perforación. Una velocidad de avance demasiado lenta o demasiado rápida puede dañar la broca sacabocados

  • Para evitar la formación de virutas largas al taladrar agujeros profundos, inserte la broca varias veces y retire las virutas cada vez

  • Retire las virutas y el testigo de perforación después de perforar cada orificio. Riesgo de lesiones: las virutas y el testigo de perforación pueden estar muy calientes y afilados.

  • En taladros magnéticos móviles o taladros de columna fijos para realizar perforaciones grandes en aplicaciones de construcción de acero. Las brocas sacabocados no deben utilizarse con herramientas de mano.

  • Es posible utilizarlas en taladros magnéticos Fein con soporte QuickIn utilizando un adaptador

  • Se pueden utilizar en taladros fijos con soporte de cono Morse con un soporte de eje adecuado

  • Los expulsores no están incluidos en el suministro. El expulsor con número de artículo 0630940001 es adecuado para brocas sacabocados con diámetro < 18 mm. El expulsor con número de artículo 0630940002 es adecuado para brocas sacabocados con diámetro ≥ 18 mm

  • Las brocas sacabocados solo están equipadas con dientes de carburo Sandvik de alta calidad

  • A diferencia de las brocas helicoidales, la broca sacabocados solo mecaniza un fino anillo de material en lugar de todo el diámetro del orificio. El testigo de perforación es expulsado por el expulsor mediante la fuerza de un resorte. Por lo tanto, las brocas sacabocados tienen un tiempo de perforación mucho más corto y requisitos de energía mucho más bajos en comparación con las brocas helicoidales

  • Un enfriamiento suficiente y continuo durante todo el proceso de perforación prolonga considerablemente la vida útil de la broca sacabocados. No utilizar en seco

  • Utilice un equipo de protección adecuado, como protección ocular, protección auditiva y guantes de protección

  • Quítese la ropa suelta o las joyas que podrían quedar atrapadas en las piezas móviles

  • Antes de su uso, asegúrese de la perfecta concentricidad y funcionamiento de sujeción de la herramienta

Superficie

Sin revestimiento
Más Información

Material de corte

Metal duro
Más Información

Longitud

89 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

25 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioHardoxMetal colado
Más Información

Profundidad de corte

55 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

137.000 g
Más Información

Estilo del vástago

WelNit
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top