Conducto de cable para repisa de ventana, FB

Ref.: 0973660200
Ver todas las versiones

-WSD-R9010-PUREWHITE-60X200MM

Descripción

-WSD-R9010-PUREWHITE-60X200MM
Conducto de cable para repisa de ventana, FB
Cubierta superior (tapa) totalmente solapada y orificios en la base
  • Diseño: 2 rieles de montaje DIN de 35 mm para el montaje de tomas de corriente y rieles de separación
  • Incluye 4 clips de retención (por cada conducto de 2 m)
  • Doble fila de perforación en la base

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

PVC
Más Información

Inflamabilidad

Pirorresistente, autoextinguible
Más Información

Longitud

8 m
Más Información

Número de conductos

4 Uds
Más Información

Anchura

190 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de conducto

60 x 200 mm
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Número de cables

39 Uds
Más Información

Tipo de cable

NYM 3 x 1,5 mm²
Más Información

Longitud del conducto

2 m
Más Información

Código del sistema armonizado

39259020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2882.250 g
Más Información

Altura

62 mm
Más Información

Altura x anchura

62 x 190 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top