Enchufe de 13 clavijas y 12V

Ref.: 05553131
Ver todas las versiones

STEVERB-STECKDOSE-KST-13POL

Descripción

STEVERB-STECKDOSE-KST-13POL
Enchufe de 13 clavijas y 12V
Con contacto de corte para luz antiniebla trasera

Con la entrega se incluye una base de caucho

Sistema de 13 clavijas

  • Sistema conector de bayoneta
  • Temperatura de funcionamiento: De -40 °C a +85 °C
  • Corriente nominal: máx. 25 A (con cable de 2,5 mm²)
  • El marcado de los contactos cumple con la norma ISO 11446
  • Contactos roscados resistentes a cargas de tracción elevadas

Se monta en vehículo de remolque

Material

PLA
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Corriente máxima

25 A
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

85 °C
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Diseño del contacto

Contacto de tornillo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material de los contactos

Aleación de cobre y zinc
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

128.000 g
Más Información

ISO

11446
Más Información

Normas

ISO 11446
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 85 °C
Más Información

Catálogo General

05553131
Scroll to top