Colocación rápida
Permite unos valores de extracción elevados en paneles ligeros
Apta para diferentes aplicaciones
Amplia gama de tacos para paneles de diferentes grosores
Asequible
No necesita costes adicionales en adhesivo
Paneles ligeros fabricados de materiales de madera
Consulte los datos de diseño para asegurarse de que la aplicación es correcta.
Tecnología COLDMELT®
La aplicación de vibración mecánica a frecuencia ultrasónica (20 500 Hz) pone en movimiento los tacos COLDMELT®. De este modo, se funden en los puntos de contacto con la madera gracias al calor de fricción resultante y se fijan a la estructura porosa de la madera.
Material |
ABS |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
11.1 mm |
Longitud |
15.2 mm |
Color |
Natural |
Se puede utilizar para el grosor de la placa |
15 mm |
Diámetro |
10.3 mm |
Profundidad del taladro |
13 mm |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
10.3 mm |
Admisión para |
Tornillo para aglomerado |
Código del sistema armonizado |
392690970900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Catálogo General |
0683208302 |