Tope de puerta, tipo S

Ref.: 0686191455
Ver todas las versiones

DRSTOP-S-(STAINLESSSTEEL-OPTIC)-D50MM

Descripción

DRSTOP-S-(STAINLESSSTEEL-OPTIC)-D50MM
Tope de puerta, tipo S
Tope de puerta, con tope suave y tope duro
  • Tope suave: El lado suave proporciona una amortiguación suave para puertas ligeras
  • Tope duro: Ralentiza de forma segura las puertas pesadas
  • Protege las paredes y los muebles de abolladuras
  • Se puede quitar sin dejar residuos con un movimiento de giro

El tope para puertas se utiliza en casas particulares. Protege la puerta y el tirador de la puerta para que no golpee la pared, los muebles u otros objetos.


Sin material de fijación.

Distancia entre orificios

29 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Material del amortiguador

Elastómero termoplástico
Más Información

Superficie

Apariencia A2
Más Información

Tipo de montaje

Colocar con adhesivo o atornillar
Más Información

Material de la carcasa

Fundición de zinc
Más Información

Diámetro del orificio

5 mm
Más Información

Campo de aplicación

Área privada
Más Información

Adecuado para

Montaje de fondo
Más Información

Color del amortiguador de goma

Negro
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Material de la cubierta

Fundición de zinc
Más Información

Peso del producto (por artículo)

68.400 g
Más Información

Altura

18 mm
Más Información
Scroll to top