Apto para puertas de plástico, aluminio y madera.
Los kits de montaje, rosetas protectoras y accesorios para puertas interiores deben solicitarse por separado.
Material |
1,4301 |
Longitud |
382 mm |
Diseño |
Afilado |
Adecuado para |
Puertas de maderaPuertas de plásticoPuertas metálicas |
Dimensión entre ejes |
350 mm |
Altura de la base |
53 mm |
Diámetro |
32 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Código del sistema armonizado |
83024110000 |
Peso del producto (por artículo) |
518.000 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
Catálogo General |
0687851012 |