Disco de lija Ø 77MM

Ref.: 0581770400
Ver todas las versiones

DISCO-LIJA-PRO-AIR-SIN AGUJ.-D77MM-P400

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-LIJA-PRO-AIR-SIN AGUJ.-D77MM-P400
Disco de lija Ø 77MM
PRO-AIR
Mini disco abrasivo con soporte de plástico que garantiza un excelente rendimiento y larga duración.
  • Formato 77Ø para mini radial.
  • Grano cerámico de P80 a P240.
  • Grano de óxido de Aluminio y Zirconio de P240 a P2000.
  • Tipo de grano: abierto.
  • Aglomerante de resina sobre resina.
  • Soporte de film de poliéster flexible con anclaje de gancho y bucle.
  • Alto rendimiento, reduce los tiempos de reparación y los costes de material.

Ventaja soporte plástico

Mayor resistencia que el papel a la exfoliación, el desgarro, la tracción y a la compresión. El grano abrasivo no se incrusta en el soporte, prolongando su vida útil.


Reparación de automóvil, metales, madera, plásticos.

Patrón de orificios

No perforado
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño del grano

400
Más Información

Diámetro

77 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio/óxido de aluminio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.290 g
Más Información

Catálogo General

0581770400

Ficha Técnica

658409250.pdf
Scroll to top