Se puede almacenar en el sistema ORSY
Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza, consulte DIN EN ISO 3506-1
Material |
A2 |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
12 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de botón |
Diámetro de la cabeza |
9.5 mm |
Accionamiento interno |
HS3 |
Tipo de rosca |
M |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Clase de producto |
A |
Corrosion resistance class |
CRC II |
Altura de la cabeza |
2.75 mm |
Superficie |
PL |
Profundidad de accionamiento mínima |
1.56 mm |
Tightening torque 90% yield strength |
4 Nm |
Resistencia a la tracción |
700 N/mm² |
Diámetro nominal |
5 mm |
Nut to be used with strength class |
≥ 070 |
Min. resulting pre-load force |
2 kN |
Disc with hardness to be used |
≥ 140 HV |
Clase de propiedad |
70 |
Max. resulting pre-load force |
3.9 kN |
Paso |
0.8 mm |
Código del sistema armonizado |
73181562900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.590 g |
ISO |
7380-1 |
Normas |
ISO 7380-1 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M5 |
Min./max. resulting pre-load force |
2-3,9 kN |
Catálogo General |
009801512 |