Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza, consulte DIN EN ISO 3506-1
Clase de producto |
A |
Material |
A4 |
Corrosion resistance class |
CRC III |
Altura de la cabeza |
4.4 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento mínima |
2.6 mm |
Longitud |
16 mm |
Tightening torque 90% yield strength |
16 Nm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de botón |
Diámetro de la cabeza |
14 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Accionamiento interno |
HS5 |
Tipo de rosca |
M |
Nut to be used with strength class |
≥ 070 |
Min. resulting pre-load force |
5.1 kN |
Disc with hardness to be used |
≥ 140 HV |
Clase de propiedad |
70 |
Max. resulting pre-load force |
10.2 kN |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Paso |
1.25 mm |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181590810 |
Peso del producto (por artículo) |
8.210 g |
ISO |
7380-1 |
Normas |
ISO 7380-1 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Min./max. resulting pre-load force |
5,1-10,2 kN |
Catálogo General |
009901816 |