ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.
| Material | ST | 
| Diseño de la rosca | Rosca completa | 
| Compatible con RoHS | Sí | 
| Longitud de rosca (rosca métrica) | 120 mm | 
| Longitud | 120 mm | 
| DIN de referencia | 933 | 
| Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal | 
| Tipo de rosca | M | 
| Período de protección contra la corrosión | 0 h | 
| Anchura entre esquinas | 26.75 mm | 
| Tipo de accionamiento | Hexágono exterior | 
| Forma de rosca | Rosca métrica estándar | 
| Clase de producto | A | 
| Accionamiento externo | WS24 | 
| Altura de la cabeza | 10 mm | 
| Superficie | PL | 
| Tightening torque 90% yield strength | 288 Nm | 
| Resistencia a la tracción | 1000 N/mm² | 
| Diámetro nominal | 16 mm | 
| Nut to be used with strength class | ≥ 10 | 
| Min. resulting pre-load force | 56.9 kN | 
| Ancho de llave | 24 mm | 
| Disc with hardness to be used | ≥ 300 HV | 
| Clase de propiedad | 10,9 | 
| Max. resulting pre-load force | 113.9 kN | 
| Paso | 2 mm | 
| Código del sistema armonizado | 73181589980 | 
| Peso del producto (por artículo) | 193.000 g | 
| ISO | 4017 | 
| Normas | ISO 4017 | 
| Tipo de rosca x diámetro nominal | M16 | 
| Min./max. resulting pre-load force | 56,9-113,9 kN | 
| Catálogo General | 005616120 |