Toma con conector para cables ADR

Ref.: 051096108
Ver todas las versiones

PLGCON-CABELCONBOX-ADR-8INOUTPU

Descripción

PLGCON-CABELCONBOX-ADR-8INOUTPU
Toma con conector para cables ADR
Versión ADR con 8 entradas/salidas, sin fijaciones
  • Material de la carcasa: plástico resistente al agua
  • Mecanismo de cierre: 2 grapas de fijación
  • Fijación: 2 orificios, 5,5 mm, separación del eje: 100 mm
  • 8 orificios de Ø 18,5 mm para conexiones roscadas PG 11 (posibilidad de perforación de 4 orificios para ensanche y adaptación entre PG 11 y PG 13.5)

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Longitud

190 mm
Más Información

Anchura

135 mm
Más Información

Material de la tapa

Aluminio
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Código del sistema armonizado

85369085990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

439.400 g
Más Información

Altura

80 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

190 x 135 x 80 mm
Más Información
Scroll to top