Remache ciego, cabeza plana

Ref.: 091648 64
Ver todas las versiones

REM-AC/AC-(A2K/A2K)-(4-6,3)-4,8X12,7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REM-AC/AC-(A2K/A2K)-(4-6,3)-4,8X12,7
Remache ciego, cabeza plana
Casquillo: Acero galvanizado, pasivado azul (A2K). Vástago del remache: Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Altura de la cabeza

1.5 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.1 mm
Más Información

Longitud

12.7 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

3000 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.8 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

3300 N
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

4.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Material del manguito

Acero
Más Información

Superficie del manguito

A2K
Más Información

Diámetro del mandril

3.4 mm
Más Información

Otro estándar

WN 916
Más Información

Rango de agarre máximo

6.3 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.237 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Normas

WN 916
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,8 x 12,7 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

4,9-5,1 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

4,0-6,3 mm
Más Información

Catálogo General

09164864

Ficha Técnica

32406616.pdf
Scroll to top