Se puede almacenar en el sistema ORSY
Altura de la cabeza |
1.5 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
5.1 mm |
Longitud |
19.5 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de cúpula |
Carga de fractura de tensión |
6000 N |
Diámetro de la cabeza |
9.2 mm |
Carga de fractura de tensión |
3500 N |
Diámetro nominal |
4.8 mm |
Rango de agarre mínimo |
9.0 mm |
Superficie del mandril |
A2K |
Material del manguito |
Acero |
Superficie del manguito |
A2K |
Diámetro del mandril |
3.0 mm |
Otro estándar |
WN 913 |
Rango de agarre máximo |
13.5 mm |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
4.9 mm |
Código del sistema armonizado |
73182300900 |
Peso del producto (por artículo) |
4.633 g |
Material del mandril |
Acero |
Normas |
WN 913 |
Diámetro nominal x longitud |
4,8 x 19,5 mm |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
4,9-5,1 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo |
9,0-13,5 mm |
Catálogo General |
0913248195 |