Manguito de conexión

Ref.: 0967300185
Ver todas las versiones

MANGUITO TUBULAR DE CU 185MM2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUITO TUBULAR DE CU 185MM2
Manguito de conexión
Estándar (similar a DIN)
  • Con tope central

Para conductores redondos de varios ramales como los que cumplen con la norma DIN EN 60228 Clases 2 y 5


Para cables prensados redondos


Se puede almacenar en el sistema ORSY


El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).

Material

E-CU
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Longitud

72 mm
Más Información

Diámetro

19 mm
Más Información

Estándar EN

13600
Más Información

Sección transversal del hilo

185 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.440 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Normas

EN 13600
Más Información

Catálogo General

0967300185

Ficha Técnica

32408112.pdf
Scroll to top