Tornillos para remaches ciegos con cabeza avellanada

Ref.: 094871510
Ver todas las versiones

DDU /BLZ-NT-(A2K)-(1,5-2,9)-M5X10

Descripción

DDU /BLZ-NT-(A2K)-(1,5-2,9)-M5X10
Tornillos para remaches ciegos con cabeza avellanada
Cabeza avellanada, acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)
  • Para roscas de madera sometidas a grandes esfuerzos en materiales de pared fina
  • Cumple las funciones de los tornillos estándar que soldados o insertados desde detrás

Diámetro de collarín

9.0 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca definida

10 mm
Más Información

Altura de la cabeza

1.4 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Longitud del remache

10 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Carga de fractura de tensión

9500 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.9 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Fuerza de tracción máxima

8000 N
Más Información

Rango de agarre mínimo

1.5 mm
Más Información

Diámetro del remache

6.5 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

6.6 mm
Más Información

Longitud de rosca sin definir

8 mm
Más Información

Otro estándar

WN 948
Más Información

Rango de agarre máximo

2.8 mm
Más Información

Par de apriete

6 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

76161000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.200 g
Más Información

Longitud del manguito

10 mm
Más Información

Normas

WN 948
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Diámetro nominal x longitud

5 x 10 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

1,5-2,8 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top