Cinta de fijación con membrana transpirable EURADOP®

Ref.: 0992700119
Ver todas las versiones

BEFBA-USPNB-2SEITIG-EURADOP-19MM

Descripción

BEFBA-USPNB-2SEITIG-EURADOP-19MM
Cinta de fijación con membrana transpirable EURADOP®
Cinta adhesiva de doble cara para adhesión permanente en aplicaciones tanto en interiores como en exteriores

Cinta adhesiva de doble cara

Adhesión muy rápida y sencilla

Sellado hermético y resistente al paso del tiempo de eficacia demostrada

  • La máxima fiabilidad para las pruebas de hermeticidad
  • Protege contra la humedad y la formación de moho en el aislante

Versátil

Se adhiere a la mayoría de bases de construcción estándar y es idónea para aplicaciones en exteriores

Sin disolventes

ENeV

Con certificación de resistencia térmica al paso del tiempo y a la humedad de la Universidad de Kassel


Coloque EURADOP en el perfil metálico o en la parte inferior. La cinta se puede cortar con la mano o con una cuchilla. Coloque la película superior y retire la lámina protectora. Presione la película para adherirla. Aplique la suficiente presión de contacto.


Adhesión permanente de láminas protectoras de tejados, barreras contra vapor y láminas impermeables antivapor. Adhesión de las secciones superpuestas de estas películas y las películas a perfiles metálicos. Producto apto para uso en interiores y exteriores (resistente a la radiación UV: 8 semanas).


EURADOP es idónea para unir láminas impermeables antivapor WÜTOP, barreras contra vapor WÜTOP y láminas protectoras para tejados. Se ha sometido a ensayos de uso con estas barreras. Es por ello que recomendamos utilizar estas barreras WÜTOP para conseguir un resultado óptimo con el sistema de sellado antiaire de Würth.


La superficie de aplicación debe estar seca y sin restos de grasa, virutas o polvo. Asegúrese de que no se pueda acumular agua estancada en la zona de la junta. No someta la cinta adherida a tensión prolongada.

Resistencia completa

6 h
Más Información

Número por palet

756 Uds
Más Información

Sin disolventes

Más Información

Resistencia ultravioleta

8 semanas
Más Información

Base adhesiva

Acrilato modificado
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

50 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

en embalaje original cerrado a entre +5 °C y +23 °C con una
Más Información

Anchura

19 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Longitud del rollo

50 m
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Grosor

0.2 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

0 °C
Más Información

Material del reverso

PES con malla
Más Información

Código del sistema armonizado

59061000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

256.167 g
Más Información

Anchura de rollo

19 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

0 hasta 50 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

Ilimitado / en embalaje original cerrado a entre +5 °C y +23
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top