Tapa

Ref.: 0962211169
Ver todas las versiones

CUBETA-LID-ECONT-PLA-60X40CM

Descripción

CUBETA-LID-ECONT-PLA-60X40CM
Tapa
Para contenedores Euro
La tapa protege el contenido

Profundidad

400 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Anchura

600 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top