Profundidad |
400 mm |
Material |
PLA |
Anchura |
600 mm |
Color |
Gris |
Peso del producto (por artículo) |
500.000 g |
Altura |
220 mm |
Anchura x profundidad x altura |
600 x 400 x 220 mm |
Catálogo General |
0962211162 |