Contenedores Euro

Ref.: 0962211160
Ver todas las versiones

CAJA-PLASTICA-GREY-60X40X12CM

Descripción

CAJA-PLASTICA-GREY-60X40X12CM
Contenedores Euro
Contenedores de plástico para versatilidad de uso con palés Euro.
  • Para uso universal
  • Apilable
  • Con asa de longitud normal
  • No tóxico

Profundidad

400 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Anchura

600 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Altura

120 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

600 x 400 x 120 mm
Más Información
Scroll to top