Profundidad |
420 mm |
Material |
PLA |
Anchura |
620 mm |
Color |
Rojo |
Capacidad de carga |
250 kg |
Peso del producto (por artículo) |
2500.000 g |
Altura |
155 mm |
Anchura x profundidad x altura |
620 x 420 x 155 mm |
Catálogo General |
0962211190 |