Conector de 3 polos y 12V

Ref.: 0555315100
Ver todas las versiones

CONEXION MACHO Y HEMBRA 24VREMOL

Descripción

CONEXION MACHO Y HEMBRA 24VREMOL
Conector de 3 polos y 12V

Mayor protección contra las salpicaduras de agua y la suciedad

gracias a la conexión roscada con junta de goma


Apto para utilizarse en maquinaria agrícola, tractores y vehículos de transporte frigoríficos

Superficie

NI
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Corriente máxima

25 A
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

75 °C
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Diseño del contacto

Contacto de empuje
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Material de los contactos

Aleación de cobre y zinc
Más Información

DIN

9680
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.500 g
Más Información

Normas

DIN 9680
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 75 °C
Más Información
Scroll to top