Mayor protección contra las salpicaduras de agua y la suciedad
gracias a la conexión roscada con junta de goma
Apto para utilizarse en maquinaria agrícola, tractores y vehículos de transporte frigoríficos
Superficie |
NI |
Clase de protección IP |
IP 54 |
Corriente máxima |
25 A |
Condiciones de temperatura máxima |
75 °C |
Material de la carcasa |
Plástico |
Diseño del contacto |
Contacto de empuje |
Condiciones de temperatura mínima |
-25 °C |
Material de los contactos |
Aleación de cobre y zinc |
DIN |
9680 |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
57.500 g |
Normas |
DIN 9680 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-25 hasta 75 °C |
Catálogo General |
0555315200 |