Cerradura de embutir para marco tubular RR02

Ref.: 0688509202
Ver todas las versiones

CERRADURA-TF02-CK-DIN/R-L-ZN-35-24

Descripción

CERRADURA-TF02-CK-DIN/R-L-ZN-35-24
Cerradura de embutir para marco tubular RR02
Cerradura embutida para puertas de marco tubular o puertas con perfil de clase 3

La cerradura puede girarse para utilizarse con puertas DIN R y DIN L.


Para habitáculos y zonas públicas (marcos de puerta tubulares, puertas de perfil), puertas con estructuras de plástico o metal y puertas de entrada laterales.


No incluye cerradero.

Longitud de la funda de la cerradura

187.0 mm
Más Información

Tuerca partida

No
Más Información

Distancia entre orificios

221 mm
Más Información

Anchura de la placa frontal

24 mm
Más Información

Grosor de la placa frontal

3 mm
Más Información

Forma de la placa frontal

Bordeado
Más Información

Tiro del perno de la cerradura con pestillo

Una sola vuelta de 21 mm
Más Información

Diseño

Una velocidad
Más Información

Altura de la funda de la cerradura

187.0 mm
Más Información

Longitud de la placa frontal

245 mm
Más Información

Material del perno de captura

Fundición de zinc
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Clase de la cerradura de la puerta

3
Más Información

Con sustitución

Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

No
Más Información

Adecuado para

Marcos de puerta tubularesPuertas de aluminioPuertas de bastidor perfiladoPuertas de plástico
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

92 mm
Más Información

Grosor de la funda de la cerradura

16.5 mm
Más Información

Cubo de bloqueo de puerta

8 mm
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave

35 mm
Más Información

DIN

18251-2
Más Información

Anchura de la funda de la cerradura

47.0 mm
Más Información

Superficie del perno de captura

Niquelado
Más Información

Superficie del pestillo

Niquelado
Más Información

Estándar EN

12209
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

Más Información

Superficie del buje de la cerradura de la puerta

Cincado
Más Información

Material del cubo de cerradura de la puerta

Fundición de zinc
Más Información

Tipo de cerradura

Bombín
Más Información

Código del sistema armonizado

000000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

509.000 g
Más Información

Superficie de la placa frontal

Cincado
Más Información

Material de la barra

Acero
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Material de la placa frontal

Acero
Más Información

Normas

EN 12209, DIN 18251-2
Más Información
Scroll to top