CASCO-SEG-(SH3000-MULTI-MIPS)-WHITE Casco de seguridad SH 3000 MULTI MIPS Casco de seguridad personalizable, ergonómico y multiusos con sistema de seguridad Mips®
Protección gracias al sistema de seguridad Mips®
La carcasa patentada de baja fricción permite un movimiento de 10-15 mm en varias direcciones en ciertos casos
Reduce las fuerzas de rotación que actúan sobre la cabeza
Reduce el riesgo de lesiones cerebrales, como conmoción cerebral
Protege eficazmente contra la caída de objetos con un ángulo de impacto oblicuo imitando el propio sistema de protección del cerebro
Vista hacia arriba sin obstáculos gracias a su corta visera
Arnés de suspensión
Personalizable
Cómoda carcasa del casco EPS interior
Gran ajuste y seguridad óptima
Barboquejo de cuatro puntos de alta calidad
Ajuste de altura continuo, extendido hacia abajo para proteger el cuello
Posición de uso optimizada para mejorar la ergonomía
Excelente comodidad
Carcasa interior fabricada en poliestireno expandido con almohadillas suaves y orificios de ventilación
Ligero
Ajuste óptimo y rápido de la anchura gracias a un regulador para apretar y aflojar el arnés de suspensión
Fácil de combinar con otros accesorios
Las ranuras de 30 mm permiten fijar la protección auditiva
Cuatro grandes grapas de retención para lámparas LED o gafas de visión completa
Probado de acuerdo con:
EN 12492 (cascos de trabajo en altura/casco de montañismo) - carga de rotura de la correa de la barbilla >500 N
EN 397 (casco de seguridad industrial) - carga de rotura de la correa de la barbilla 150-250 N (apto para temperaturas muy bajas, protege contra salpicaduras de metal fundido (MM = metal fundido), buena estabilidad lateral (LD = deformación lateral)
https://www.wurth.es/casco-seg-sh3000-multi-mips-white556603CASCO-SEG-(SH3000-MULTI-MIPS)-WHITECASCO-SEG-(SH3000-MULTI-MIPS)-WHITE<br>Casco de seguridad SH 3000 MULTI MIPS<br>Casco de seguridad personalizable, ergonómico y multiusos con sistema de seguridad Mips<SUP>®</SUP><br><p class="level1">Protección gracias al sistema de seguridad Mips<SUP>®</SUP></p><ul><li>La carcasa patentada de baja fricción permite un movimiento de 10-15 mm en varias direcciones en ciertos casos </li><li>Reduce las fuerzas de rotación que actúan sobre la cabeza </li><li>Reduce el riesgo de lesiones cerebrales, como conmoción cerebral</li><li>Protege eficazmente contra la caída de objetos con un ángulo de impacto oblicuo imitando el propio sistema de protección del cerebro</li></ul><P></P><p class="level1">Vista hacia arriba sin obstáculos gracias a su corta visera</p><P></P><p class="level1">Arnés de suspensión</p><ul><li>Personalizable</li><li>Cómoda carcasa del casco EPS interior</li></ul><P></P><p class="level1">Gran ajuste y seguridad óptima</p><ul><li>Barboquejo de cuatro puntos de alta calidad</li><li>Ajuste de altura continuo, extendido hacia abajo para proteger el cuello</li><li>Posición de uso optimizada para mejorar la ergonomía</li></ul><P></P><p class="level1">Excelente comodidad</p><ul><li>Carcasa interior fabricada en poliestireno expandido con almohadillas suaves y orificios de ventilación</li><li>Ligero</li></ul><P></P><p class="level1">Ajuste óptimo y rápido de la anchura gracias a un regulador para apretar y aflojar el arnés de suspensión</p><P></P><p class="level1">Fácil de combinar con otros accesorios</p><ul><li>Las ranuras de 30 mm permiten fijar la protección auditiva</li><li>Cuatro grandes grapas de retención para lámparas LED o gafas de visión completa</li></ul><P></P><p class="level1">Probado de acuerdo con:</p><ul><li>EN 12492 (cascos de trabajo en altura/casco de montañismo) - carga de rotura de la correa de la barbilla >500 N</li><li>EN 397 (casco de seguridad industrial) - carga de rotura de la correa de la barbilla 150-250 N (apto para temperaturas muy bajas, protege contra salpicaduras de metal fundido (MM = metal fundido), buena estabilidad lateral (LD = deformación lateral)</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/571736083.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/571736083.jpg452988584373584374584376584378584380584382/Guantes de protección2024-03-27T03:22:00+0000