Candado TITALIUMTM 64

Ref.: 0688902061
Ver todas las versiones

CANDADO-64-TI-GS1-60MM

Descripción

CANDADO-64-TI-GS1-60MM
Candado TITALIUMTM 64
Ligero y muy estable
  • El candado se cierra rápidamente ya que no se necesitar insertar la llave para bloquearlo
  • A partir del tamaño 30, el arco se bloquea en ambos lados
  • Perfil de llave descentrado para una elevada protección contra la manipulación
  • Con arco de acero endurecido y recubrimiento NANO PROTECTTM que ofrece una protección muy alta contra la corrosión

Grosor de la carcasa

18.7 mm
Más Información

Cerradura con nivel de seguridad

6
Más Información

Holgura de la altura de grillete

35 mm
Más Información

Diseño

5 patillas
Más Información

Holgura de la anchura de grillete

34.0 mm
Más Información

Altura de la carcasa

46.0 mm
Más Información

Material de la carcasa

Aleación de aluminio Titalium®
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Diámetro del soporte

10.0 mm
Más Información

Anchura de la carcasa

60 mm
Más Información

Superficie de la llave

Niquelado
Más Información

Material de las llaves

Latón
Más Información

Campo de aplicación

En exterioresInteriores
Más Información

Adecuado para

AparallajesCadenasCaja de herramientasCarro portaherramientasCerrojosPerno de bloqueoRemolque de construcciónTaquilla
Más Información

Material del grillete del candado

Acero endurecido
Más Información

Número de teclas

2 Uds
Más Información

Superficie del inserto

NANO PROTECT
Más Información

Tipo de cierre

Misma llave para varios candados
Más Información

Peso del producto (por artículo)

160.000 g
Más Información

Número del pasador elástico

6607
Más Información
Scroll to top