Calcetines

Ref.: M451074006
Ver todas las versiones

CALCETIN X-TREM 40/43

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CALCETIN X-TREM 40/43
Calcetines
X-TREME

Pack de 2 pares

70 % poliéster - 24 % poliamida - 4 % elastómero - 2 % elastano

  • Uso recomendado para trabajos, tiempo libre y deporte.
  • Propiedades antibacterias con hilo de plata DRYTEX.

Material

76 % poliéster, 22 % poliamida, 2 % elastano
Más Información

Número de calcetines

1 par
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Tamaño

40-43
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.500 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M451074006

Ficha Técnica

32410432.pdf
Scroll to top