Pack de 1 par
52% Poliéster DRYTEX® Antibacterias, 28% Elastómero, 17% Poliamida, 3% Elastán.
Material |
52 % poliéster (DRYTEX antibacterial®), 17 % poliamida, 28 % |
Número de calcetines |
1 par |
Lavable a |
40°C |
Color |
Naranja |
Tamaño |
40-43 |
Peso del producto (por artículo) |
50.000 g |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M451078006 |
Ficha Técnica |
32410432.pdf |