Calcetines

Ref.: M451085005
Ver todas las versiones

2 PARES CALCETINES BAMBOO NEGRO 36/39

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

2 PARES CALCETINES BAMBOO NEGRO 36/39
Calcetines
BAMBOO

Set de 2 pares

80% Viscosa de bambú, 16% Poliamida, 2% Elastómero, 2% Elastán.

  • Especialmente diseñado para su uso con calzado deportivo.
  • Calcetín fabricado en Viscosa de Bambú, una fibra natural muy suave y agradable para la piel, absorbente de la humedad y permeable al aire.
  • Bacteriostasis natural (no permite la proliferación de bacterias).
  • Estructura elástica que favorece el ajuste.
  • Completamente biodegradable, no daña el medio ambiente.

Material

80 % viscosa de bambú, 16 % poliamida, 2 % elastómero, 2 % e
Más Información

Número de calcetines

2 par
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

36-39
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M451085005

Ficha Técnica

247828780.pdf
Scroll to top