Sección transversal mínima del alambre |
4 mm² |
Material |
Cobre electrolítico |
Superficie |
J2N |
Longitud |
14.5 mm |
Diámetro |
3.6 mm |
DIN |
46341 |
Sección transversal máxima del alambre |
6 mm² |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.685 g |
Resistencia a temperatura máxima |
125 °C |
Normas |
DIN 46341 |
Sección transversal mínima/máxima del alambre |
4-6 mm² |
Catálogo General |
0967301003 |