Te puede interesar:

Proceso de pegado de la adhesión

El proceso de pegado es fundamental en la unión de materiales, donde se utiliza un adhesivo para unir dos o más piezas de manera resistente. Se trata de una técnica ampliamente utilizada en diversos sectores, desde la construcción y la fabricación hasta la artesanía y el uso doméstico.

Adhesión en el tratamiento de imprimaciones

  • Normalmente se obtiene una baja garantía en la adhesión o no se suelen aplicar.
  • En muchas ocasiones en los plásticos de baja tensión superficial cuando aplicas las imprimaciones y posteriormente el adhesivo no dan los resultados esperados ya que la imprimación también se despega de la superficie.
  • Siempre hay que hacer pruebas previas.
Cómo podemos mejorar la adhesión en una superficie
 

Algunos tipos de plásticos pueden ser muy difíciles de adherir debido a la baja humectabilidad que tienen. Desde nuestra experiencia, plásticos por debajo de 40mN/ serán muy difíciles de adherir, ya que el adhesivo no podrá adherirse a la superficie.

Una prueba previa siempre suele ser la mejor de las soluciones. Recomendamos hacer pruebas de diferentes adhesivos y ver el resultado antes de proceder a su aplicación en línea.

Una prueba sencilla de pelado es aplicar en los sustratos a pegar varios cordones de producto, unos con forma redonda y los simulamos el ensayo de pelado con la uña, rascando sobre el cordón muestra cero resistencias y sale fácil significará que el producto no sellará/pegará/sobre la superficie, sin embargo, si el cordón muestra resistencia y sale fácil significará que el producto sellará/ pegará sin ningún problema. En los casos intermedios hay que decidir si nos arriesgamos a colocarlo o no y dependerá de la responsabilidad que tenga la adhesión / sellado.

Adhesión en tratamiento lijado, granallado y arenado

Método abrasivo que elimina la capa superficial de un sustrato para eliminar restos de impureza y suciedad.

Cómo podemos mejorar una adhesión en una superficie

Adhesión en tratamiento flameado

Se aplica una llama sobre la superficie del plástico para aumentar la tensión superficial del plástico, durante 0,1- 0,2 segundos y una llama rica en oxígeno.

Adhesión en tratamiento plasma

El tratamiento plasma se emplea para mejorar el valor de adhesión de las superficies plásticas y para limpiar en profundidad las superficies metálicas, principalmente.

Cómo podemos mejorar una adhesión en una superficie

Adhesión en tratamiento corona

A través de una descarga eléctrica de alto voltaje y alta frecuencia en un espacio de aire de 1 – 2mm se genera una tensión que provoca una ionización (cargar eléctricamente) en tratamientos imprimaciones y pinturas principalmente.

Adhesión en analogías tensión superficial

Cómo podemos mejorar la adhesión en una superficie
  • Ensayo Plasma
  • Ensayo corona
  • Imprimaciones
  • Granallado
  • Flameado
  • Lijado
  • Baja humectabilidad
  • Plásticos baja energía
  • Superficial
Würth España

AUTOR

Departamento de Adhesivos – Würth España