Te puede interesar:
- Nuevo sistema de lijado Pro-Air
- Anclajes, cuestión de química
- Ropa de alta visibilidad: tu mejor aliado para la seguridad laboral
Proceso de pegado de la adhesión
El proceso de pegado es fundamental en la unión de materiales, donde se utiliza un adhesivo para unir dos o más piezas de manera resistente. Se trata de una técnica ampliamente utilizada en diversos sectores, desde la construcción y la fabricación hasta la artesanía y el uso doméstico.
Adhesión en el tratamiento de imprimaciones
- Normalmente se obtiene una baja garantía en la adhesión o no se suelen aplicar.
- En muchas ocasiones en los plásticos de baja tensión superficial cuando aplicas las imprimaciones y posteriormente el adhesivo no dan los resultados esperados ya que la imprimación también se despega de la superficie.
- Siempre hay que hacer pruebas previas.

Algunos tipos de plásticos pueden ser muy difíciles de adherir debido a la baja humectabilidad que tienen. Desde nuestra experiencia, plásticos por debajo de 40mN/ serán muy difíciles de adherir, ya que el adhesivo no podrá adherirse a la superficie.
Una prueba previa siempre suele ser la mejor de las soluciones. Recomendamos hacer pruebas de diferentes adhesivos y ver el resultado antes de proceder a su aplicación en línea.
Una prueba sencilla de pelado es aplicar en los sustratos a pegar varios cordones de producto, unos con forma redonda y los simulamos el ensayo de pelado con la uña, rascando sobre el cordón muestra cero resistencias y sale fácil significará que el producto no sellará/pegará/sobre la superficie, sin embargo, si el cordón muestra resistencia y sale fácil significará que el producto sellará/ pegará sin ningún problema. En los casos intermedios hay que decidir si nos arriesgamos a colocarlo o no y dependerá de la responsabilidad que tenga la adhesión / sellado.
Adhesión en tratamiento lijado, granallado y arenado
Método abrasivo que elimina la capa superficial de un sustrato para eliminar restos de impureza y suciedad.

Adhesión en tratamiento flameado
Se aplica una llama sobre la superficie del plástico para aumentar la tensión superficial del plástico, durante 0,1- 0,2 segundos y una llama rica en oxígeno.
Adhesión en tratamiento plasma
El tratamiento plasma se emplea para mejorar el valor de adhesión de las superficies plásticas y para limpiar en profundidad las superficies metálicas, principalmente.

Adhesión en tratamiento corona
A través de una descarga eléctrica de alto voltaje y alta frecuencia en un espacio de aire de 1 – 2mm se genera una tensión que provoca una ionización (cargar eléctricamente) en tratamientos imprimaciones y pinturas principalmente.
Adhesión en analogías tensión superficial

- Ensayo Plasma
- Ensayo corona
- Imprimaciones
- Granallado
- Flameado
- Lijado
- Baja humectabilidad
- Plásticos baja energía
- Superficial

AUTOR
Departamento de Adhesivos – Würth España