Bisagra para muebles

Ref.: 9501010949
Ver todas las versiones

BISAGRA S700 ACOD 110º TACO 48/6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA S700 ACOD 110º TACO 48/6
Bisagra para muebles
Series 1 -110°
  • Orificio perforado en la puerta K de 3 a 6 mm
  • Ajuste lateral integrado en el brazo de la bisagra
  • Ajuste vertical y delantero
  • Distancia fija de 0,7 mm entre la puerta y el panel lateral (incluso tras el ajuste lateral)
  • La bisagra flexible está equipada con un nuevo mecanismo de cierre lento y con un selector para ajustar la fuerza de cierre

Profundidad mínima del orificio de cazoleta: bisagra estándar/insertable: 11 mm; bisagra flexible: 13,5 mm

Distancia entre orificios

48 mm
Más Información

Material

Acero C40
Más Información

Superficie

E2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.000 g
Más Información

Catálogo General

9501010949

Ficha Técnica

32406889.pdf

Ficha Técnica

32406890.pdf

Ficha Técnica

652495675.pdf

Ficha Técnica

652495676.pdf
Scroll to top