Bisagra para muebles

Ref.: 0683113149
Ver todas las versiones

BISAGRA S200 RECTA 94º TITAN ATORN 48/6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA S200 RECTA 94º TITAN ATORN 48/6
Bisagra para muebles
Serie 1 - 94° FS
Puertas de hasta 35 mm de grosor
  • Ajuste lateral integrado en el brazo de la bisagra
  • Ajuste vertical y frontal en la base
  • Distancia fija de 0,7 mm entre la puerta y el panel lateral (incluso tras el ajuste lateral)
  • La bisagra flexible está equipada con un nuevo mecanismo de cierre lento y con un selector para ajustar la fuerza de cierre

Profundidad mínima del orificio de cazoleta: bisagra estándar/insertable: 11 mm; bisagra flexible: 15,5 mm

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

18 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+ 4,5 mm/- 1,5 mm
Más Información

Codo

0 mm
Más Información

Superficie

Niquelado negro
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

35 mm
Más Información

Muelle

Más Información

Perforación de taladros

48/6 mm
Más Información

Posición de la puerta

Esquina
Más Información

Ajuste de la profundidad

+ 2,8 mm/- 0,5 mm
Más Información

Profundidad de la cazoleta

15.5 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Automático

No
Más Información

Distancia mínima de la cubeta con bisagras

3 mm
Más Información

Ángulo de apertura

94 grados
Más Información

Distancia máxima de la cubeta con bisagras

9 mm
Más Información

Amortiguación

Más Información

Rendija mínima

0.7 mm
Más Información

Fuga mínima

0.7 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci

35 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.961 g
Más Información

Distancia mínima/máxima de la cubeta con bisagras

3-9 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

18-35 mm
Más Información

Catálogo General

0683113149

Ficha Técnica

32406887.pdf

Ficha Técnica

32406888.pdf

Ficha Técnica

663915617.pdf

Ficha Técnica

663915925.pdf

Ficha Técnica

663980228.pdf
Scroll to top