Bases empotrar

Ref.: 0969760332

BASE EMPOTRAR CEE AZUL 2PT32A-IP44

Descripción

BASE EMPOTRAR CEE AZUL 2PT32A-IP44
Bases empotrar
IP 44

Carcasa

  • Composición en poliamida.
  • Alta resistencia al impacto, y a la abrasión gracias a la rigidez y solidez del material.
  • Buena resistencia a los agentes químicos.
  • Alta estabilidad térmica y no propagación de llama.
  • Libres de Halógenos.

Contactos

  • Alta capacidad de conducción eléctrica 15m/(Ohm mm2).
  • Resistencia de tracción elevada 103 kN/mm2.
  • Gran resistencia a la corrosión en ambientes industriales, agrícolas y similares.

Incluye junta de goma para un mejor ajuste.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información
Scroll to top