Profundidad |
330 mm |
Material |
ALU/PLA |
Anchura |
470 mm |
Descripción de tipo |
SBX3812 |
Se puede utilizar para cajón |
556 x 90 x 380 mm |
Código del sistema armonizado |
39231000900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.600 kg |
Altura |
75 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096380762 |
Ficha Técnica |
32411505.pdf |