BACK-UP-POSICIONADOR-PARA-CUERDA Back up posicionador para cuerda
Prevención de caídas de ascenso y descenso móvil
El posicionamiento se puede cambiar con el botón negro
Permite un desplazamiento libre por el sentido de ascenso y se bloquea automáticamente en caso de caída
Equipado con un mosquetón de cierre automático
Se puede utilizar con cuerdas de Ø 10-11-12 mm
Mordazas de sujeción de acero inoxidable, carcasa de aluminio
Descenso y trabajo en espacios reducidos; rescates y evacuaciones. Si se utiliza junto con el trípode, puede utilizarse junto con un cabrestante de rescate, equipo para rápel, dispositivos auxiliares y amortiguadores de caída de cintura.
Para uso exclusivo con el gancho de retención suministrado.
https://www.wurth.es/back-up-posicionador-para-cuerda452930BACK-UP-POSICIONADOR-PARA-CUERDABACK-UP-POSICIONADOR-PARA-CUERDA<br>Back up posicionador para cuerda <br><ul><li>Prevención de caídas de ascenso y descenso móvil</li><li>El posicionamiento se puede cambiar con el botón negro</li><li>Permite un desplazamiento libre por el sentido de ascenso y se bloquea automáticamente en caso de caída</li><li>Equipado con un mosquetón de cierre automático</li><li>Se puede utilizar con cuerdas de Ø 10-11-12 mm</li><li>Mordazas de sujeción de acero inoxidable, carcasa de aluminio</li></ul><br><P>Descenso y trabajo en espacios reducidos; rescates y evacuaciones. Si se utiliza junto con el trípode, puede utilizarse junto con un cabrestante de rescate, equipo para rápel, dispositivos auxiliares y amortiguadores de caída de cintura.</P><br><P>Para uso exclusivo con el gancho de retención suministrado.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576033728.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/576033728.jpg/Guantes de protección2024-02-16T19:39:04+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!