Perfil base LED UBP-2

Ref.: 0976502551
Ver todas las versiones

-PERFIL-LED-ANGULAR-30G-UBP2(3M)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-PERFIL-LED-ANGULAR-30G-UBP2(3M)
Perfil base LED UBP-2
Para atornillar/fijar
Perfil de soporte de aluminio para tiras de luces LED
  • Perfil empotrado de aluminio de excelente calidad para tiras de luces LED

Material

ALU
Más Información

Longitud

3000 mm
Más Información

Anchura

23 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Peso del producto (por artículo)

520.000 g
Más Información

Altura

15 mm
Más Información

Catálogo General

0976502551

Ficha Técnica

32408240.pdf
Scroll to top