Set de tapas

Ref.: 0976502561
Ver todas las versiones

-SET-TAPA-FINAL-PERFIL-LED-UBP2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-SET-TAPA-FINAL-PERFIL-LED-UBP2
Set de tapas
Para atornillar/fijar
Tapas de plástico para perfil LED empotrado/de soporte UBP-2
  • Para montaje en perfil de aluminio de soporte UBP-2

Material

PLA
Más Información

Longitud

21.6 mm
Más Información

Anchura

23 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 g
Más Información

Altura

15 mm
Más Información

Catálogo General

0976502561

Ficha Técnica

32408241.pdf
Scroll to top