Perfil adaptador

Ref.: 0688002191
Ver todas las versiones

AY-ADAPTERPROFILE-CSEQ-FTS63R

Descripción

AY-ADAPTERPROFILE-CSEQ-FTS63R
Perfil adaptador
Para cierrapuertas FTS 63 R

El perfil adaptador permite el montaje del cierrapuertas en marcos de puerta estrechos.


Se puede utilizar en puertas DIN R y DIN L.


Plazo de entrega: aprox. 10 días laborables.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Tipo de racor

Control de la secuencia de cierre/accesorio del cierrapuerta
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

120 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1250 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

850 mm
Más Información

Material de la puerta

MaderaMetal
Más Información

Posición de la puerta

cubrimiento
Más Información

Opción de montaje

Lado de bisagra: montaje del cabezal
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2800 mm
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

No
Más Información

Campo de aplicación

Área de objetoÁrea privada
Más Información

Adecuado para

Puertas antipánicoPuertas de protección contra humoPuertas de protección contra incendios
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

No
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

623.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

850-1250 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-2800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

35-120 mm
Más Información
Scroll to top