Tope para puerta, tipo L

Ref.: 0686191251
Ver todas las versiones

DRSTOP-TYP-L-ALU-SILV

Descripción

DRSTOP-TYP-L-ALU-SILV
Tope para puerta, tipo L
Fijación de cuatro puntos para una excelente estabilidad
  • Tope amortiguado
  • Detiene la puerta y la protege de daños

Para puertas interiores y exteriores


Materiales de fijación incluidos

Distancia entre orificios 2

67 mm
Más Información

Distancia entre orificios

25 mm
Más Información

Material del amortiguador

Caucho
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Anchura

90 mm
Más Información

Material de la carcasa

Aluminio
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Adecuado para

Montaje de fondo
Más Información

Color del amortiguador de goma

Negro
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

39259010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

569.000 g
Más Información

Altura

70 mm
Más Información
Scroll to top