Asignación de contactos: 15 polos: cumple con la norma ISO 12098; 7 polos: cumple con las normas ISO 1185 y 3731
Modelo recto
Conexión
Conector de 15 polos
2 enchufes hembra de 7 polos
Conexión de tomas de 15 polos a conectores de 7 polos, p. ej., nuestros cables en espiral
Longitud |
155 mm |
Diseño |
Rectos |
Código del sistema armonizado |
85443000900 |
Peso del producto (por artículo) |
531.000 g |
ISO |
1185120983731 |
Normas |
ISO 12098, ISO 1185, ISO 3731 |
Catálogo General |
0510950290 |
Ficha Técnica |
32408092.pdf |