Una combinación perfecta de ahorro de espacio y rosca resistente al desgaste
Distribución óptima de la fuerza
La flexibilidad de los insertos de rosca compensa las irregularidades en el paso de rosca y los ángulos
El macho roscado se asienta firmemente
El mínimo par de fricción de la rosca y la mínima tensión de torsión
Mayor resistencia a la corrosión
Reducción al mínimo del espacio ocupado y el peso
Se necesita un menor número de puntos de conexión, dimensiones más reducidas para el enroscado o ambos
Los costes se reducen al mínimo
Mediante el refuerzo de la rosca, con lo que se consigue reducir al mínimo los costes de reparación
Una rosca resistente en 4 pasos:
Paso 1:
Perfore un orificio o perfore la rosca dañada
Paso 2:
Practique una rosca de sustentación
O bien
Paso 3:
Coloque el macho roscado
Paso 4:
Rompa el pasador
Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Profundidad mínima del agujero |
25 mm |
Longitud |
16 mm |
Diseño |
Funcionamiento libre |
Profundidad de rosca requerida en el orificio del espárrago |
23 mm |
Longitud del estado incorporado |
16 mm |
Diámetro nominal |
16 mm |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro del agujero |
16.5 mm |
Diámetro exterior |
18.6 mm |
Diámetro exterior máximo |
19.4 mm |
Se puede utilizar para los diámetros de orificio |
16.5 mm |
Diámetro exterior mínimo |
18.6 mm |
Paso |
2 mm |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Peso del producto (por artículo) |
6.360 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M16 |
Diámetro exterior mínimo/máximo |
18,6-19,4 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M16 x 2 |
Catálogo General |
46271616 |
Ficha Técnica |
670888470.pdf |
Ficha Técnica |
670888471.pdf |
Ficha Técnica |
670888472.pdf |