Con un filo de corte

Ref.: 4625000035
Ver todas las versiones

TAP-HELCINRT-GRND/THRGHO-HSSG-M16X2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAP-HELCINRT-GRND/THRGHO-HSSG-M16X2
Con un filo de corte
Para plaquitas helicoidales W.TEC® INSERT COIL, forma D, fabricadas en HSS
Para orificios ciegos y orificios pasantes

Macho de roscar con un filo de corte para crear roscas de sustentación para plaquitas helicoidales W.Tec® Insert Coil.


  • Para orificios ciegos y orificios pasantes

  • Para mecanizado a máquina y mecanizado manual

Tipo de adaptador

Corte cuadrado
Más Información

Material

HSS-G
Más Información

Diámetro de la rosca

18.6 mm
Más Información

Clase de tolerancia

6H modificado
Más Información

Longitud

112 mm
Más Información

Longitud del ángulo de avance

6 mm
Más Información

Formulario

D
Más Información

Diámetro del agujero

16.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el macho roscado

M16
Más Información

Ancho de cuadrado

11.2 mm
Más Información

Longitud de rosca

37 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

142.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

14 mm
Más Información

Catálogo General

4625000035

Ficha Técnica

670854592.pdf
Scroll to top