Tipo de adaptador |
Corte cuadrado |
Material |
HSCo |
Diámetro de la rosca |
18.6 mm |
Clase de tolerancia |
6H modificado |
Longitud |
108 mm |
Longitud del ángulo de avance |
4 mm |
Formulario |
C |
Diámetro del agujero |
16.5 mm |
Se puede utilizar para el macho roscado |
M16 |
Ancho de cuadrado |
11.2 mm |
Longitud de rosca |
52 mm |
Peso del producto (por artículo) |
139.000 g |
Diámetro del vástago |
15 mm |
Catálogo General |
4625000091 |