Fuerza de carga a 5 cm |
750 N |
Material |
PLA-SPEC |
Condiciones de temperatura máxima |
90 °C |
Color |
Gris |
Sin halógenos |
Sí |
Condiciones de temperatura mínima |
-25 °C |
Código de clasificación para conductos de instalación eléctr |
3342 |
Difícilmente inflamable |
Sí |
Resistencia a impactos a 100 mm |
2 kg |
Diámetro exterior |
50 mm |
Estándar EN |
61386-21 |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
34.000 g |
Se puede utilizar para la tubería (EN) |
EN 50 |
Normas |
EN 61386-21 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-25 hasta 90 °C |
Catálogo General |
0975245150 |